Beli Gergaji Baja Ringan di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Saber Saw Blade for Wood and Metal
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp79.900

    BOSCH Saber Saw Blade for Wood and Metal
    Deskripsi:
    Pisau mesin gergaji saber S 922 HF - Flexible for Wood and Metal. Material BIM. Desain gigi unit samping, tatahan. Untuk perbaikan palet, kayu dengan paku/logam (
    atribut:
    • Body Material: HCS
    • Blade Material: Bi-Metal
    • Blade Material Abbreviation: BIM
    • Thickness (mm): 1.25
    • Tooth Design: side set, milled
    • Width (mm): 19
  2. BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp149.900

    BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu
    atribut:
    • Hook Angle (°) (α): 15
    • Tooth Shape: ATB
  3. BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.799.900

  4. TEKIRO Back Saw (Gergaji Tangan)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Back Saw (Gergaji Tangan)
    Deskripsi:
    TEKIRO Gergaji Figura. Membuat pemotongan miring yang akurat, kini mudah dengan Tekiro Gergaji Clamping Box. Memotong pada sudut kemiringan 45 derajat dengan mudah berkat Clamping Box ini. Gergaji berkualitas dan Clamping Box terbuat dari bahan ABS. Ini adalah pilihan yang ringan, tahan lama dan mudah digunakan untuk berbagai proyek maupun hobi anda. Sangat praktis dan hasil pemotongan akan lebih cepat dan presisi. Fungsi : Berfungsi untuk memotong kayu dengan cetakan kemiringan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhanMaterial : high carbon steel
    atribut:
    • Size (inch): 12
    • Material: High Carbon Steel
    • Dimension 2 (mm): 300
    • Dimension 1 (mm): 410
    • Dimension 4 (mm): 100
    • Dimension 5 (mm): 22
    • Dimension 3 (mm): 117
  5. RYU Gergaji Potong
    Mulai

    Rp1.099.900

  6. BAHCO 396-Lap Lander Folding Pruning Saw
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    BAHCO 396-Lap Lander Folding Pruning Saw
    Deskripsi:
    -The high frequency quenching XT teeth. A high-low teeth design placing a precision set of sawtooth on every 3 teeth and that tooth alone is made short.-With a NATO number.-For cutting wood and plastic materials.
    atribut:
    • Blade Length (mm): 190
  7. monotaro Spare Blade Type Folding Saw
    Mulai

    Rp159.900

    monotaro Spare Blade Type Folding Saw
    Deskripsi:
    Control panel, general wood, plywood, laminated wood, hardwood horizontal ground, etc.
    atribut:
    • Cutting Width (mm): 1.1 +/- 0.05
    • Tooth pitch (mm): 3
    • Material: Blade: SK85 (shock quenching (Hisashi out)), Grip: TPR
    • Thickness (mm): 0.8
    • Coating: Clear coating (resistant to rust)
    • Pitch (mm): 3
    • Blade Length (mm): 210
    • Blade Thickness (mm): 0.8
    • Cutting Edge Length (mm): 210
    • Cutting edge treatment: Shock hardening
    • Kerf Width (mm): 1.1 +/- 0.05
    • Overall Length (mm): 445 (when using full), 240 (when folded)
  8. RAZORSAW Leather saw ZA Type
    Mulai

    Rp999.900

    RAZORSAW Leather saw ZA Type
    atribut:
    • Metal Fitting Materials: Steel
    • Metal Fitting Surface Treatment: Trivalent Unichrome Plated
    • Wheel Materials: Steel Wheel, Rubber
  9. BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

    BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Kapasitas muatan berlebih yang tinggi untuk pengerjaan terberatDukungan tambahan untuk pemotongan materialPerlindungan operator maksimal dan meminimalkan getaran
    atribut:
    • Hole of Cutting Grinding Disc (mm): 25.4
    • Sound Level (dBA): 113
    • Uncertainty K (dB): 3
  10. Makita Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

  11. TEKIRO Mata Soket Bit Mur Hex
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp71.900

    TEKIRO Mata Soket Bit Mur Hex
    Deskripsi:
    TEKIRO MAGNETIC HEx NUT 6x65 MM / MATA ROOFING / ALAT PERKAKASKODE : SD-MH1406ORIGINAL TEKIROTekiro Magnetic Hex Nut Biasa sering digunakan pada pengerjaan pamsangan baja ringan / besi hollo.Fungsi : Untuk memasang dan melepas nut/baut denga ukuran 6mmMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 65mm 11mm 6mm
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  12. BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik Best
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp76.900

  13. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp37.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  14. BOSCH Mata Bor Kayu Kipas Self Cut Speed
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp33.900

    BOSCH Mata Bor Kayu Kipas Self Cut Speed
    Deskripsi:
    Sesuai untuk kayu keras dan lunak, bahan bangunan ringan dan papan plesterSepuluh kali lebih cepat dari mata bor sekopBerkat ujung ulir self-feeding, bor bergerak mudah dan sangat cepat ke dalam kayuMata bor sekop dipatenkan BoschDiproduksi de
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
    • Material: HSS-ISO-TEMP
    • Drill Bit Type: Flat
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Color: Abu-Abu Efek Sand Blast
    • Total length l2 (mm): 152
  15. KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp22.900

    KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    Combination Wrench 1.1/16inch KW-489 adalah alat untuk mengencangkan atau membuka mur dan baut merek KRISBOW dengan ukuran 1 1/16inch (kunci kombinasi pas ring). Kunci kombinasi pas ring ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Sangat cocok digunakan untuk industri perbengkelan dan otomotif. Kelebihan dari kunci kombinasi pas ring ini adalah garansi seumur hidup, kuat, mudah dibawa, ringan dan memudahkan teknisi dalam melakukan pekerjaannya.
  16. CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Revolution PU 3180H (Sepatu Proyek)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp399.900

    CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Revolution PU 3180H (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    Revolutionary PU Cheetah (Poliuretan) menawarkan outsole yang tahan lama namun empuk, peredam kejut yang baik, dan juga tetap mempertahankan aspek ringan dan fleksibel. Sepatu ini juga menawarkan "Deep Cleats" yang dirancang dengan traction yang baik agar dapat dipakai di medan berlumpur. PU Revolution dengan Fitur Keselamatan Lengkap toe capsnya dapat menahan 200 Joule dan sudah mematuhi standar keselamatan EN. Model ini dilengkapi dengan fitur "Outsole Anti Statis" dan "Midsole Baja".
    atribut:
    • Color: Black
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 157/W/RE/B/V/2017
  17. NIKKO STEEL Kawat Las Pelapisan Keras HV-350
    Mulai

    Rp329.900

    NIKKO STEEL Kawat Las Pelapisan Keras HV-350
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan reparasi lapisan permukaan keras pada baja yang rusak karena benturan, tekanan & gesekan ringan (gesekan antar logam). Contohnya: roller, gigi, sprocket, idler, track link, dll. Kekerasan logam las: 35-40 HRC, dapat dibubut. Arus: AC, DC+. Untuk reparasi bagian yang retak, sebaiknya terlebih dahulu di las dengan NSN-312. Kawat las ini dapat diaplikasikan untuk pengelasan Hardfarcing.
    atribut:
    • Certifications: JIS Z 3251 DF2A-350-R
    • Current: AC, DC+
  18. BOSCH Battery
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Battery
    Deskripsi:
    Berat yang ringan untuk pekerjaan yang lebih nyaman, terutama pada penggunaan di area atas kepala
  19. 3M Single Cartridge Half Facepiece Respirator (Masker)
    Mulai

    Rp219.900

    3M Single Cartridge Half Facepiece Respirator (Masker)
    Deskripsi:
    The new 3M 3000 Series Respirators are the perfect fit for a tight budget, securing high levels of working protection and comfort at a hard-working price. Compact and light, it moulds itself softly and securely to the contours of your face without blockin
    atribut:
    • Facepeice Size: Medium / Large
    • Facepeice Type: Half Face Mask
    • Facepiece Applications: Automotive Manufacturing & Maintenance, Light Duty Cleaning & Maintenance Work
    • Product Code: 3200
Daftar Harga Gergaji Baja Ringan Terbaru April 2026
BOSCH Saber Saw Blade for Wood and MetalRp79.900
BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk KayuRp149.900
BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)Rp1.799.900
TEKIRO Back Saw (Gergaji Tangan)Rp139.900
RYU Gergaji PotongRp1.099.900
BAHCO 396-Lap Lander Folding Pruning SawRp219.900
monotaro Spare Blade Type Folding SawRp159.900
RAZORSAW Leather saw ZA TypeRp999.900
BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)Rp2.399.900
Makita Mesin Gergaji BundarRp3.399.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)